Trennscheibe XT 66 230x1,9x22,23mm Stein Topline

Artikelnummer: Z00057179
EAN: 4011890051672
Herstellernummer: 204622
Trennscheibe XT 66 230x1,9x22,23mm Stein Topline
Inkl. Steuern: 65,62 € VE 25 Stück Netto 55,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Alternative zur Diamant-Trennscheibe · auch für Titan und Grauguss geeignet · Bohrung 22,23 mm Ø · Material: Betonerzeugnisse · Kalksandsteine · Kunststeine · Natursteine · Marmor · Titan Anwendung: Dachziegel · Kellersteine · Verbundpflaster · Vormauersteine · Fliesen · Kacheln Besondere Produktvorteile: saubere Schnittkanten · geringe Staubentwicklung · aggressives Schneidverhalten · schneller Schnitt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Scheibenstärke (mm) 1,9
Scheiben-Ø (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen