RHODIUS Trennscheibe XT 67 125x1,5x22,23mm Stahl Proline

Artikelnummer: Z00057163
EAN: 4011890043301
Herstellernummer: 202384
RHODIUS Trennscheibe XT 67 125x1,5x22,23mm Stahl Proline
Brutto Set-Preis 66,41 € 50 Stück pro Karton Netto 55,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit kurzen Trennzeiten und hoher Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø · Material: hochfeste Stähle · Hardox · Baustähle · Werkzeugstähle · verzinkte Teile Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Vollmaterial · Flacheisen Besondere Produktvorteile: geringe Gratbildung · geringer Funkenflug · hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · kühler Schnitt · geringe Geruchsentwicklung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Scheibenstärke 1,5 Millimeter
Scheiben-Ø 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]