FORMAT Geschäftstresor AS 1200/002572-00000, grau, 100 kg, 484x1161x301, 170 l

Artikelnummer: Z00495493
EAN: 1234
Herstellernummer: 002572-00000
FORMAT Geschäftstresor AS 1200/002572-00000, grau, 100 kg, 484x1161x301, 170 l
Inkl. Steuern: 554,23 € VE 1 Stück Netto 465,74 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

        
  • Einbruchschutz Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
  •     
  • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (VdS zertifiziert)
  •     
  • Doppelwandige Tür (6 cm) aus massivem Stahl
  •     
  • Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
  •     
  • Schlossschutz durch zusätzliche Panzerung
  •     
  • Zur Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lichtgrau
Format 500 x 1200 x 370
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen