FORMAT Geschäftstresor AS 800/002570-00000-FVW, grau, 69 kg, 484x761x301, 110 l

Artikelnummer: Z00495477
EAN: 14011238295485
Herstellernummer: 002570-00000-FVW
FORMAT Geschäftstresor AS 800/002570-00000-FVW, grau, 69 kg, 484x761x301, 110 l
Inkl. Steuern: 376,00 € VE 1 Stück Netto 315,97 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

        
  • Einbruchschutz Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
  •     
  • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (VdS zertifiziert)
  •     
  • Doppelwandige Tür (6 cm) aus massivem Stahl
  •     
  • Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
  •     
  • Mit Innentresor (25 cm hoch)
  •     
  • Schlossschutz durch zusätzliche Panzerung
  •     
  • Zur Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 500 x 800 x 370
Farbe lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen