FORMAT Geschäftstresor GTB 10/002870-60000-FVW, grau, 8, 80kg, 565x475x305, 82 l

Artikelnummer: Z00495485
EAN: 24011238008498
Herstellernummer: 002870-60000-FVW
FORMAT Geschäftstresor GTB 10/002870-60000-FVW, grau, 8, 80kg, 565x475x305, 82 l
Inkl. Steuern: 659,72 € VE 1 Stück Netto 554,39 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995), Sicherheitsstufe B
  • Doppelbart-Hochsicherheits- oder Elektronikschloss vom VdS zertifiziert
  • Doppelwandige Tür (92 mm), 3-seitige Verriegelung durch Schließbolzen
  • Auf Scharnierseite starre Verschlussbolzen
  • Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere
  • Allseitig doppelwandiger Korpus
  • Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
  • Wirkt feuerabweisend, bietet keine Feuersicherheit
  • Vorgerichtet mit 2 Bohrungen im Boden und Rückwand (inkl. 2x Verankerungsmaterial)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe graphitgrau
Format 700 x 600 x 470
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen