FORMAT Geschäftstresor GTB 30/3/002872-60100, grau, 300 kg, 565x875x305; 150 l

Artikelnummer: Z00495484
EAN: 4011238008382
Herstellernummer: 002872-60100
FORMAT Geschäftstresor GTB 30/3/002872-60100, grau, 300 kg, 565x875x305; 150 l
Inkl. Steuern: 1.206,09 € VE 1 Stück Netto 1.013,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

        
  • Nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995), Sicherheitsstufe B
  •     
  • Doppelbart-Hochsicherheits- oder Elektronikschloss vom VdS zertifiziert
  •     
  • Doppelwandige Tür (92 mm), 3-seitige Verriegelung durch Schließbolzen
  •     
  • Auf Scharnierseite starre Verschlussbolzen
  •     
  • Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere
  •     
  • Allseitig doppelwandiger Korpus
  •     
  • Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
  •     
  • Wirkt feuerabweisend, bietet keine Feuersicherheit
  •     
  • Vorgerichtet mit 2 Bohrungen im Boden und Rückwand (inkl. 2x Verankerungsmaterial)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 700 x 1000 x 470
Farbe graphitgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen