FORMAT Möbeleinsatztresor M 410 IT / 002325-60120 420x300x380 11,5l 31,5kg

Artikelnummer: Z00499526
EAN: 04011238009033
Herstellernummer: 002325-60120
FORMAT Möbeleinsatztresor M 410 IT / 002325-60120 420x300x380 11,5l 31,5kg
Inkl. Steuern: 185,37 € VE 1 Stück Netto 155,77 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN A4 Ordner im Querformat
  • Möbeleinbau möglich
  • Inkl. Innentresor mit Zylinderschloss, z.B. zur Aufbewahrung einer Geldkassette
  • Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
  • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
  • Türöffnungswinkel 90° durch innen liegende Scharniere
  • Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe graphitgrau
Inhalt 11,5 l
Format 420 x 300 x 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen