phoenix phoenix Einbruchschutztresor Fortress 1182/FO1182 Außenmaß:450x350x350 Inh.28l

Artikelnummer: Z00499654
Herstellernummer: FO1182
phoenix phoenix Einbruchschutztresor Fortress 1182/FO1182 Außenmaß:450x350x350 Inh.28l
Inkl. Steuern: 357,83 € VE 1 Stück Netto 300,70 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• gem. EN14450 Sicherheitsstufe S2 • versicherbar bis € 2.500 gewerblich und € 20.000 privat • Hochsicherheits-Doppelbartschloss VDS-Klasse 1 • für Bodenmontage auf Holz, Beton, Asphalt (inkl. Bolzen) • doppelwandige Konstruktion, hochgradige Isolation • bis zu 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 40 kg
Format B45 x H35 x T35 cm
Inhalt 28 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen