phoenix Feuerschutztresore FIRE RANGER/FS1514K_fH B125xH195xT52 cm 815 l 200 kg

Artikelnummer: Z00497207
Herstellernummer: FS1514K_fH
phoenix Feuerschutztresore FIRE RANGER/FS1514K_fH B125xH195xT52 cm 815 l 200 kg
Inkl. Steuern: 1.563,12 € VE 1 Stück Netto 1.313,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente bis 500°C • empfohlen für Bargeld bis € 2.500 • VDS-Klasse I Schlüsselschloss • 50 mm großer Feuerschutz-Zwischenraum zwischen Außen- bzw. Innenkasten • Zwischenraum mit mehrschichtigen Isolationsmaterial gefüllt, um Erhalt Ihrer Dokumente und Wertgegenstände zu gewährleisten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 815 l
Format B125 x H195 x T52 cm
Grammatur 200 kg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen