phoenix Feuerschutztresore FS1511K FIRE RANGER/fV B60xH122xT52cm 230 l 71 kg

Artikelnummer: Z00497206
Herstellernummer: FS1511K_fV
phoenix Feuerschutztresore FS1511K FIRE RANGER/fV B60xH122xT52cm 230 l 71 kg
Inkl. Steuern: 798,56 € VE 1 Stück Netto 671,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente bis 500°C • empfohlen für Bargeld bis € 2.500 • VDS-Klasse I Schlüsselschloss • 50 mm großer Feuerschutz-Zwischenraum zwischen Außen- bzw. Innenkasten • Zwischenraum mit mehrschichtigen Isolationsmaterial gefüllt, um Erhalt Ihrer Dokumente und Wertgegenstände zu gewährleisten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 71 kg
Format B60 x H122 x T52 cm
Inhalt 230 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen