phoenix Feuerschutztresore FS1512K FIRE RANGER/fV B93xH122xT52cm 359 l 90 kg

Artikelnummer: Z00498255
Herstellernummer: FS1512K_fV
phoenix Feuerschutztresore FS1512K FIRE RANGER/fV B93xH122xT52cm 359 l 90 kg
Inkl. Steuern: 1.122,16 € VE 1 Stück Netto 942,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente bis 500°C • empfohlen für Bargeld bis € 2.500 • VDS-Klasse I Schlüsselschloss • 50 mm großer Feuerschutz-Zwischenraum zwischen Außen- bzw. Innenkasten • Zwischenraum mit mehrschichtigen Isolationsmaterial gefüllt, um Erhalt Ihrer Dokumente und Wertgegenstände zu gewährleisten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 359 l
Grammatur 90 kg
Format B93 x H122 x T52 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen