Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tri Torq Drehmomentschlüssel Vierkant 3/8" Länge 380 mm 12 - 60Nm

Artikelnummer
Z19278080
EAN
5036140233911
Herstellernummer
TRQ5575870K
Marke
Tri Torq
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
69,99 € 58,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19278080
EAN
5036140233911
Herstellernummer
TRQ5575870K
Marke
Tri Torq

Technische Daten

Antriebsgröße3/8"
Anzeige4 Nm
Arteinstellbar
AufnahmeVierkant
Genauigkeit±4%
Gesamtlänge380 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente