Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TRICOFLEX Super Tricoflex, 25 mm Anschluss: 25 mm, Länge: 25 m

Artikelnummer
Z19828570
EAN
3506110482905
Herstellernummer
048290
Marke
TRICOFLEX
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
108,99 € 91,59 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
4,36 € / 1 MTR

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19828570
EAN
3506110482905
Herstellernummer
048290
Marke
TRICOFLEX

Technische Daten

Anschluss25 mm (1")
Artikel enthält Holznein
AusführungTrikotgewebe
Berstdruck20 Bar (Luftdruck)
Bruttogewicht10.000 Kilogramm
Durchmesser25 mm
EGUFER-Nummer305105
Farbegelb
Garantiezeit30 Jahr
Gewicht9.975 Kilogramm
Länge25 Meter
MaterialPVC
Mit Anschlusssetnein
ProduktausführungGartenschlauch
SeriennameSuper Tricoflex
Werks-Nr.048290
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • innen blaue Schlauchseele, außen gelb
  • abriebsfeste und UV-beständige Decke aus Erst-PVC
  • blei-cadmium und barium-frei
  • gefertigt mit Weichmachern ohne Phthalate
  • besonders knickfest und stabil durch hohe Wandstärken
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente