Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TRICOFLEX Super Tricoflex, 19 mm Anschluss: 19 mm, Länge: 50 m

Artikelnummer
Z19803118
EAN
3506111391558
Herstellernummer
139155
Marke
TRICOFLEX
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
124,99 € 105,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
2,50 € / 1 MTR

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19803118
EAN
3506111391558
Herstellernummer
139155
Marke
TRICOFLEX

Technische Daten

Anschluss19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungTrikotgewebe
Berstdruck27 Bar (Luftdruck)
Bruttogewicht11.000 Kilogramm
Durchmesser19 mm
EGUFER-Nummer305104
Farbegelb
Garantiezeit30 Jahr
Gewicht11.256 Kilogramm
Länge50 Meter
MaterialPVC
Mit Anschlusssetnein
ProduktausführungGartenschlauch
SeriennameSuper Tricoflex
Werks-Nr.139155
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • innen blaue Schlauchseele, außen gelb
  • abriebsfeste und UV-beständige Decke aus Erst-PVC
  • blei-cadmium und barium-frei
  • gefertigt mit Weichmachern ohne Phthalate
  • besonders knickfest und stabil durch hohe Wandstärken
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente