Falztreibriegel 1899 Dorn 30mm Stulp 20mm abger. VA Riegel Stahl

Artikelnummer: Z00035330
EAN: 4015540272981
Herstellernummer: B 1899 0260
Falztreibriegel 1899 Dorn 30mm Stulp 20mm abger. VA Riegel Stahl
Inkl. Steuern: 140,35 € VE 1 Stück Netto 117,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüssen nach DIN EN 1634 · Hinterdornmaß 15 mm · DIN links und DIN rechts verwendbar · Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

entspricht Stangenverlauf von Dornmaß (mm) 65
Dornmaß (mm) 55
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen