Tortreibriegel für 16mm hell verzinkt

Artikelnummer: Z00032899
EAN: 4016753022042
Herstellernummer: 4016 2300 00
Tortreibriegel für 16mm hell verzinkt
Inkl. Steuern: 22,29 € VE 1 Stück Netto 18,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · durch Hebelweg von insgesamt 140º ragt der Hebel nicht in den Verkehrsraum · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galv. verzinkt · stabile Getriebeteile · Hebel aus Leichtmetall massiv gegossen · Hebel ergonomisch geformt mit optimiertem Hintergriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Stange (mm) 16
Oberfläche hell verzinkt
Schlaufenanzahl 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen