Turbotrimmer SmallCut 300 Accu

Artikelnummer: Z00512364
EAN: 4078500884402
Herstellernummer: 8844-20
Turbotrimmer SmallCut 300 Accu
Inkl. Steuern: 98,46 € VE 1 Stück Netto 82,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • leichter, handlicher Trimmer für die kleinen Ausputzarbeiten im Garten
  • bequeme, sichere Führung durch 2-Hand-Ausführung
  • Sicherheitsschalter schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten
  • mit vollautomatischer Fadenverlängerung
  • mit Fadenfangbox für zusätzlichen Schutz
  • einfacher Fadenspulenwechsel
  • werkzeuglose Montage
  • NiMH Accu 18V
  • 1,6 Ah

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8844-20
Bezeichnung 8844-20
EGUFER-Nummer 3217300
Breite (mm) 215
Höhe (mm) 138
Schneid-Ø (cm) 23
Länge (mm) 655
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen