Trimmer Lion GTA 700

Artikelnummer: Z00512444
EAN: 4009269304788
Herstellernummer: 41AE0U-L650
Trimmer Lion GTA 700
Inkl. Steuern: 127,03 € VE 1 Stück Netto 106,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Lithium-Ionen Technologie
  • Wechselakkusystem
  • Ladezeit: 1,2 std
  • Laufzeit: 20 min
  • Automatische Fadennachstellung
  • Teleskopstiel
  • "Trimm und Edge" Funktion
  • inklusive LI-ION POWER PACK 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 41AE0U-L650
Schnittkreisdurchmesser (cm) 30
EGUFER-Nummer 311508
Bruttovolumen (m³) 0,028
Bruttolänge (mm) 970
Bruttohöhe (mm) 110
Bruttobreite (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen