Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WOLF-Garten Rasentrimmer Campus 350RT

Artikelnummer
Z00512443
EAN
4009269304801
Herstellernummer
41AC0UU-650
Marke
WOLF-Garten
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
44,99 € 37,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00512443
EAN
4009269304801
Herstellernummer
41AC0UU-650
Marke
WOLF-Garten

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungCampus 350 RT
Bruttobreite225.000 Millimeter
Bruttogewicht2.700 Kilogramm
Bruttohöhe110.000 Millimeter
Bruttolänge655.000 Millimeter
Bruttovolumen.016 Kubikmeter
EGUFER-Nummer310768
Gewicht10.960 Kilogramm
Internet BildunterschriftRasentrimmer Campus 350RT
Schnittkreisdurchmesser25 Zentimeter
Werks-Nr.41AC0UU-650
Zolltarifnummer84672980
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Fadenlänge: 2 x 3 m
  • Faden Ø: 1,2 mm
  • 2 Handgriffe
  • Teleskopstiel
  • 2-Fadentechnik
  • Tipp-Automatik
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente