Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Triton Bohrer für Handdübelmaschine, 10 mm, 2 Stk.

Artikelnummer
Z21915094
EAN
5024763080081
Herstellernummer
700585
Marke
Triton
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
24,99 € 21,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915094
EAN
5024763080081
Herstellernummer
700585
Marke
Triton

Technische Daten

TypenbezeichnungHanddübelmaschinen-Bohrer TDJDB, 10 mm, 2 Stck.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HM-Schneidkopf mit Spitze und Vorschneidern. Doppelschneidiger, gehärteter Stahlschaft und doppelschneidiger Bohrerkörper gewährleisten saubere Ergebnisse. Mit der Triton-Handdübelmaschine TDJ600 kompatibel. 10-mm-Aufnahmeschaft.,HM-Schneidkopf mit Spitze und Vorschneidern,Doppelschneidiger, gehärteter Stahlschaft gewährleistet saubere Ergebnisse,Mit der Triton-Handdübelmaschine TDJ600 kompatibel,10-mm-Aufnahmeschaft,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente