Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Triton Handdübelmaschine, 710 W

Artikelnummer
Z21904587
EAN
5024763220340
Herstellernummer
962537
Marke
Triton
187,99 € 162,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21904587
EAN
5024763220340
Herstellernummer
962537
Marke
Triton

Technische Daten

TypenbezeichnungTDJ600EU
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dübelmaschine mit 710-W-Motor zum Anfertigen von zwei Dübelbohrungen im Abstand von 32 mm (Lochmitte zu Lochmitte) zugleich. Vereinfacht das Aufbauen von Möbeln und Regalen. Ganzmetallmechanismus und -getriebe gewährleisten eine lange Lebensdauer. Von 0°- bis 90°-Winkel einstellbarer Anschlag. Schnelle Bohrtiefeneinstellung von 0 bis 38 mm. Präziser Zahnstangenmechanismus erlaubt eine genaue Höheneinstellung. Transparentes Sichtfenster mit drei Linien ermöglicht exaktes Ausrichten und schnelle Wiederholungen des Bohrvorgangs. Isolierter Handgriff mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Sechskantschlüssel. Zwei Bohrer mit je Ø 8 mm und eine strapazierfähige Gerätetasche im Lieferumfang enthalten.,Bohrt zwei Dübellöcher mit 32 mm Abstand (Lochmitte zu Lochmitte) zugleich,Ganzmetallmechanismus und -getriebe gewährleisten lange Lebensdauer,Anschlagswinkel zwischen 0° und 90° einstellbar,Präziser Zahnstangenmechanismus,Zwei Bohrer mit je Ø 8 mm im Lieferumfang enthalten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente