Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Triton Klettstützteller

Artikelnummer
Z21914465
EAN
5024763206504
Herstellernummer
638469
Marke
Triton
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914465
EAN
5024763206504
Herstellernummer
638469
Marke
Triton

Technische Daten

TypenbezeichnungKlettstützteller, 125 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fester Stützteller mit profilierter, weicher Kante und 16 Löchern für verbesserte Staubabsaugung. Zur Verwendung mit Klettpolierschwämmen, -hauben und -schleifscheiben. Mit dem Exzenter-/Schwingschleifer TGEOS kompatibel. Schraubverbindung M8 x 15 mm. Max. 8.500 min-1.,Fester Stützteller mit profilierter, weicher Kante,16 Löcher für verbesserte Staubabsaugung,Zur Verwendung mit Klettpolierschwämmen, -hauben und -schleifscheiben,Mit dem Exzenter-/Schwingschleifer TGEOS kompatibel,Schraubverbindung M8 x 15 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente