Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Triton Laminatsägemodul für TWX7, 910 W, 127 mm

Artikelnummer
Z21915317
EAN
5024763158681
Herstellernummer
716168
Marke
Triton
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
248,99 € 214,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21915317
EAN
5024763158681
Herstellernummer
716168
Marke
Triton

Produktbeschreibung

910 W starke, stationäre oder gleitende 127-mm-Kreissäge, die auf einer Werkbank oder als Einsatzmodul mit dem Workcenter TWX7 einsetzbar ist. Aluminiumgusskonstruktion mit metrischen und zölligen Maßeinteilungen und stählerner Doppelschiene für die Sägekopfmontage. Feinzahniges Sägeblatt erzeugt saubere, glatte Schnittkanten. Stationär als Tischkreissäge oder als eigenständiges Gerät verwendbar und dank des Winkelanschlags mit Schnellspannvorrichtung zu einer großen Auswahl an Kapp- und Gehrungsschnitten fähig. Bis zu 22-mm-Schnitttiefe. Ideal für präzises, schnelles Sägen von Laminat, Zierleisten, Fußbodenleisten u.ä. Inklusive Sägeblatt, Winkelanschlag, Schnellspannvorrichtung, Staubbeutel, Sägeblattschlüssel, Schiebestock und Befestigungsmittel für den TWX7.,Kann auf einer Werkbank oder als Einsatzmodul mit dem Workcenter TWX7 eingesetzt werden,Stationär als Tischkreissäge oder als eigenständiges Gerät für eine Reihe von Schnitten verwendbar,Aluminiumgussplatte mit metrischen und zölligen Maßeinteilungen,Zum Sägen von Werkstoffmaterialien wie Laminaten, Zierleisten und Fußbodenleisten ideal,Winkelanschlag mit Spannvorrichtung, Schiebestock, Sägeblatt, Sechskantschlüssel u Staubfangbeutel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente