Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Triton Stechbeitel, 19 mm

Artikelnummer
Z21914319
EAN
5024763177804
Herstellernummer
613957
Marke
Triton
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914319
EAN
5024763177804
Herstellernummer
613957
Marke
Triton

Technische Daten

TypenbezeichnungTWC19: 19 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl für herausragende Arbeitseigenschaften und erstklassige Schnitthaltigkeit. Geschmiedeter Flacherl aus Stahl verbindet Klinge und Schlagkappe und sorgt so für Haltbarkeit und Langlebigkeit. Extra große Schlagkappe hält wiederholten Hammerschlägen aus diversen Winkeln mühelos stand. Ergonomisch geformte, zweifarbige Weichgriffe sorgen für Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit bei gleichzeitigem Bedienkomfort. Präzisionsgeschliffene Klinge sorgt für maximale Schärfe direkt ab Werk und ist mühelos nachschärfbar.,Klinge aus hochwertigem, gehärtetem CV-Stahl für gute Arbeitseigenschaften und Schnitthaltigkeit,Geschmiedeter Flacherl aus Stahl sorgt für Haltbarkeit und Langlebigkeit,Extra große Schlagkappe hält wiederholten Hammerschlägen aus diversen Winkeln mühelos stand,Ergonomische, zweifarbige Weichgriffe für Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und Bedienkomfort,Präzisionsgeschliffene Klinge sorgt für maximale Schärfe direkt ab Werk
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente