Professional Trockenbauschrauber GSR 6-45 TE mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00188035
EAN: 3165140636704
Herstellernummer: 0601445100
Professional Trockenbauschrauber GSR 6-45 TE mit Handwerkerkoffer
UVP: 213,01 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 163,16 € VE 1 Stück Netto 137,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Trockenbauschrauber GSR 6-45 TE mit Handwerkerkoffer (0601445100)

Der universelle Trockenbauschrauber
  • Optimale Abstimmung von Drehmoment und Drehzahl ermöglicht vielfältige Anwendungen
  • Komfortables Arbeiten durch ergonomische Bauweise und mit einer Hand bedienbaren Tiefenanschlag
  • Breiter Elektronikschalter mit Feststellknopf für Dauerbetrieb
  • Praktischer Gurthalteclip zum Einhängen des Gerätes
  • Ausgelegt auf die Verwendung mit Magazinaufsatz MA 55
  • Präzise Verschraubungen auf konstante Tiefe durch exakte Abschaltkupplung
  • Hohe Leistungsreserven dank starkem 701-Watt Hochleistungsmotor
  • Rechts-/Links-Lauf
  • Genormte Werkzeugaufnahme zum Einsatz handelsüblicher 1/4"-Einsatzwerkzeuge
Lieferumfang:
  • Gurthalteclip
  • Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2
  • Tiefenanschlag (2 607 002 585)
  • Universalhalter magnetisch (2 607 000 157)
  • Handwerkerkoffer (2 605 438 620)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 10.868
Produktart Trockenbauschrauber
Rechts-/Links-Lauf ja
Artikeltyp Bosch Blau
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) (Nm) 12
Bohrschrauben-Ø (mm) 6,0
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 345
Abmessung Höhe (mm) 105
Abmessung Breite (mm) 300
Abgabeleistung (W) 327
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 12
Max. Drehmoment (Nm) 12
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 4500
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Schraubendurchmesser (mm) 6.0
Nenndrehmoment (Nm) 1,3
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 1.3
Höhe (mm) 207
Leistungsaufnahme (W) 701
Leistungsabgabe (W) 327
Länge (mm) 295
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 4500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen