Professional Trockenbauschrauber GSR 6-60 TE

Artikelnummer: Z00477697
EAN: 3165140636759
Herstellernummer: 0601445200
Bosch
Professional Trockenbauschrauber GSR 6-60 TE
UVP: 243,95 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 185,74 € VE 1 Stück Netto 156,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Trockenbauschrauber GSR 6-60 TE (0 601 445 200)

Der extrem schnelle Trockenbauschrauber
  • Hohe Drehzahl ermöglicht sehr schnelles Verschrauben von Gipskartonplatten
  • Komfortables Arbeiten durch ergonomische Bauweise und mit einer Hand bedienbaren Tiefenanschlag
  • Präzise Verschraubungen auf konstante Tiefe durch exakte Abschaltkupplung
  • Hohe Leistungsreserven dank starkem 700Watt Hochleistungsmotor
  • Breiter Elektronikschalter mit Feststellknopf für Dauerbetrieb
  • Rechts-/Links-Lauf
  • Praktischer Gurthalteclip zum Einhängen des Gerätes
  • Genormte Werkzeugaufnahme zum Einsatz handelsüblicher 1/4 Zoll-Einsatzwerkzeuge
Lieferumfang:
  • Tiefenanschlag (2 607 002 585)
  • Gurthalteclip
  • Handwerkerkoffer (2 605 438 620)
  • Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2
  • Universalhalter magnetisch (2 607 000 157)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 10.523
Produktart Trockenbauschrauber
Rechts-/Links-Lauf ja
Artikeltyp Bosch Blau
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) (Nm) 12
Bohrschrauben-Ø (mm) 6,0
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 345
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 305
Abgabeleistung (W) 327
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 12
Max. Drehmoment (Nm) 12
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 6000
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Schraubendurchmesser (mm) 6.0
Nenndrehmoment (Nm) 0,8
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 12
Höhe (mm) 207
Leistungsaufnahme (W) 701
Leistungsabgabe (W) 327
Länge (mm) 295
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 6000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen