Industriesauger ATTIX 30-01 PC

Artikelnummer: Z00430573
EAN: 7319519678789
Industriesauger ATTIX 30-01 PC
Inkl. Steuern: 411,09 € VE 1 Stück Netto 345,45 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ATTIX 30-01 PC

Die perfekten Nass-/Trockensauger für Handwerker, die viel unterwegs sind. Auf der Baustelle zeigt der wendige Sauger dann seine wahre Größe: eine starke Saugleistung, die man bei diesem kompakten Gerät kaum für möglich hält. - Kompakt, ergonomisch und leistungsstark - Push & Clean halbautomatisches Filterabreinigungssystem bei Modell ATTIX 30-01 PC, 30-11 PC und 30-21 PC - Waschbarer PET-Vliesfilter für hohe Staubabscheidung und niedrige Wartungskosten - Silent Power: Spitzenleistung die man sieht, aber nicht hört

Lieferumfang: Verlängerungsrohre Ø 36, 2 x 500 mm, Saugschlauch Ø 32 x 3 m, Vlies-Filtersack, Fugendüse, Bodendüse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leistung PIEC 1.200 Watt
Luftvolumenstrom 3.700 Liter pro Minute
Unterdruck 250 Millibar
Filterabreinigungssystem Push & Clean
Arbeitsgeräusch 62
Leistung Pmax 1.500 Watt
Abmessungen L x B x H mm 450 x 380 x 595
Netzanschluss 230/1~/50-60
Behältervolumen 30 Liter
Modell ATTIX 30-01 PC
Kabellänge 7,5 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen