Industriesauger ATTIX 30-01

Artikelnummer: Z00430572
EAN: 7319519678772
Industriesauger ATTIX 30-01
Inkl. Steuern: 331,11 € VE 1 Stück Netto 278,24 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ATTIX 30-01

Die perfekten Nass-/Trockensauger für Handwerker, die viel unterwegs sind. Auf der Baustelle zeigt der wendige Sauger dann seine wahre Größe: eine starke Saugleistung, die man bei diesem kompakten Gerät kaum für möglich hält. - Kompakt, ergonomisch und leistungsstark - Push & Clean halbautomatisches Filterabreinigungssystem bei Modell ATTIX 30-01 PC, 30-11 PC und 30-21 PC - Waschbarer PET-Vliesfilter für hohe Staubabscheidung und niedrige Wartungskosten - Silent Power: Spitzenleistung die man sieht, aber nicht hört

Lieferumfang: Verlängerungsrohre Ø 36, 2 x 500 mm, Saugschlauch Ø 32 x 3 m, Vlies-Filtersack, Fugendüse, Bodendüse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterdruck (mbar) 250
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 62
Abmessungen L x B x H mm 450 x 380 x 595
Behältervolumen (l) 30
Netzanschluss (V / Hz) 230/1~/50-60
Modell ATTIX 30-01
Kabellänge (m) 7,5
Leistung PIEC (W) 1.200
Leistung Pmax (W) 1.500
Luftvolumenstrom (l/min) 3.700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen