Industriesauger ATTIX 961-01

Artikelnummer: Z00430579
EAN: 4005337125156
Industriesauger ATTIX 961-01
Inkl. Steuern: 1.260,67 € VE 1 Stück Netto 1.059,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ATTIX 961-01

Der ATTIX 961-01 ist ein flexibler und zuverlässiger Hochleistungssauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Mit rostfreiem Edelstahlbehälter. Zum Entleeren kann der 70-l-Behälter gekippt und einfach entnommen werden.

Ausstattungsmerkmale: - Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen - Auswaschbare PET-Vlies-Filterpatrone - Push & Clean halbautomatisches Filterabreinigungssystem - 70-l-Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar - 38-mm-Zubehör mit Edelstahlsaugrohren und 400-mm-Bodendüse inklusive - 10-m-Kabel für großen Arbeitsradius - Robuster Filtersack

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterdruck (MBAR/KPA) 250/25
Filterabreinigungssystem Push & Clean
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 67
Abmessungen L x B x H mm 580 x 600 x 970
Behältervolumen (l) 70
Netzanschluss (V / Hz) 230/1~/50-60
Modell ATTIX 961-01
Kabellänge (m) 10
Leistung PIEC (W) 2 x 1.200
Leistung Pmax (W) 2 x 1.500
Luftvolumenstrom (l/min) 2 x 3.600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen