• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

Bosch Papierfilterbeutel, passend zu GAS 12-30 F, PAS 11-25, PAS 11-25 F

5 Stück pro Packung

UVP: 29,51 € 20,94 € Netto 17,60 €
- 29%

Bosch Papierfilterbeutel, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC

5 Stück pro Packung

UVP: 27,22 € 19,31 € Netto 16,23 €
- 34%

Bosch Papierfilterbeutel, passend zu GAS 1000 RF, PAS 900, PAS 1000, PAS 1000 F

5 Stück pro Packung

UVP: 19,55 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 10%

Bosch Allzwecksauger PAS 12-27

UVP: 169,99 € 152,17 € Netto 127,87 €
- 25%
- 31%

Bosch Schlauch für Bosch-Sauger, 5 m, 35 mm, mit Bajonettverschluss

UVP: 136,59 € 93,69 € Netto 78,73 €
- 35%

Bosch Flachfaltenfilter, Zellulose, 6150 cm², 240 x 140 x 56 mm

UVP: 37,00 € 24,00 € Netto 20,17 €
- 36%
- 29%
- 31%

Bosch Faltenfilter für GAS 10,8 V-LI / GAS 12V

UVP: 10,09 € 7,00 € Netto 5,88 €
- 33%

Fein Nass- / Trockensauger|Dustex 35 MX

UVP: 722,33 € 485,90 € Netto 408,32 €
- 27%

Fein Nass- / Trockensauger|Dustex 35 LX AC

UVP: 666,40 € 485,73 € Netto 408,18 €

RINGLER Industriesauger RI 100 W2E

Artikel aktuell nicht lieferbar

2.914,51 €

Netto 2.449,17 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung/Antriebsaggregat W 2 E
Frequenz 50 Hz/60 Hz
Leistung 2,6 kW
Luftfördermenge 430 m³/h
Lärmpegel 75 dB (A)
Modell RI 100
Schutzart IP 44
Stromaufnahme 11,8 A
Unterdruck 23 KPA
Alle technische daten

Produktbeschreibung

RI 100 W 2 E

Kompaktgerät, robuste Bauart für industriellen Einsatz, besonders geeignet für Maschinenreinigung, saugt gleichzeitig "nass und trocken", zum Aufsaugen von: - Metallspänen, sehr heißen Spänen und Kunststoffspänen - Kühlschmierstoffe, Öle, Emulsionen und Schlamm - Granulat und kleine Mengen Staub - Saugschlaucheinheit Typ G (flexibler Stahlschlauch mit PU-Ummantelung) DN 50, 3 m, 360° drehbar - Elastische Düse DN 50 - Flexible Düse mit Gummimundstück DN 30 - Prallblech als Filterschutz - Sammelbehälter 100 l Fassungsvermögen, aus Stahl mit Tragwelle zur Kippentleerung, Ecksieb, Füllstandskontroll- und Entleerschlauch - Fahrgestell aus Rechteckprofil-Rahmen, Stahl - Lackierung: nach RAL 5015 blau/9006 silber - Inklusive Siebkorb 40 l - Edelstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben