Industriesauger Typ RI 300

Artikelnummer: Z00420111
EAN: 4054278003641
Industriesauger Typ RI 300
Inkl. Steuern: 3.309,37 € VE 1 Stück Netto 2.780,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RI 300 W 2 E

Industriesauger. Kompaktgerät, robuste Bauart für industriellen Einsatz, besonders geeignet für Maschinenreinigung, saugt gleichzeitig "nass und trocken", zum Aufsaugen von: - Metallspänen, sehr heißen Spänen und Kunststoffspänen - Kühlschmierstoffe, Öle, Emulsionen und Schlamm - Granulat und kleine Mengen Staub - Saugschlaucheinheit Typ G (flexibler Stahlschlauch mit PU-Ummantelung) DN 50, 3 m, 360° drehbar - Elastische Düse DN 50 - Flexible Düse mit Gummimundstück DN 30 - Prallblech als Filterschutz - Sammelbehälter 100 l Fassungsvermögen, aus Stahl mit Tragwelle zur Kippentleerung, Ecksieb, Füllstandskontroll- und Entleerschlauch - Fahrgestell aus Rechteckprofil-Rahmen, Stahl - Lackierung: nach RAL 5015 blau/9006 silber - Inklusive Siebkorb 40 l - Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Luftfördermenge 430 m³/h
Modell RI 300
Schutzart IP 44
Lärmpegel 76 dB (A)
Frequenz 50 Hz/60 Hz
Unterdruck 23 KPA
Ausführung/Antriebsaggregat W 2 E
Leistung 2,6 kW
Stromaufnahme 11,8 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen