Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TRODAT Stempel Printy Gebucht Trodat 4850/L7

Artikelnummer
Z21669503
EAN
0092399766506
Herstellernummer
4850/L7
Marke
TRODAT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
20,99 € 17,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669503
EAN
0092399766506
Herstellernummer
4850/L7
Marke
TRODAT

Technische Daten

Anzahl der Räder4 Räder
AusführungSelbstfärber
Datumsformat des AufdruckesMonat in Buchstaben
Farbeschwarz
Format3,8 mm
Gehäusefarbegrau/schwarz
Größe der Stempelfläche20 x 3,8 mm (B x H)
HauptmerkmaleAbmessung der Stempelfläche: 23 x 12 mm
Höhe der Schrift3.8 Millimeter
MaterialKunststoff
Max. Anzahl der Druckzeilen1 Druckzeile
Maße4,3 x 7,7 x 2,7 cm (B x H x T) Millimeter
Mit SichtfensterNein
Schreibfarbe des Stempelsschwarz
Stempelkissen austauschbarJa
Stempeltext austauschbarNein
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Selbstfärbender Datumstempel Printy Dater 4850/L3 · Stempelkissen austauschbar · Beispiel für Datumanzeige: 17. MRZ. 2010 · Material und Farbe: Kunststoff, grau-schwarz · Stempeltext: GEBUCHT · Stempelfläche: 23x12 mm · Schrifthöhe: 3,8 mm · Stempelfarbe: blau-rot
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente