Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TRODAT Stempelkissen 83493 Typ 6/56/2 blau/rot 2 St./Pack.

Artikelnummer
Z21696540
EAN
9008056834939
Herstellernummer
83493
Marke
TRODAT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,47 € 10,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696540
EAN
9008056834939
Herstellernummer
83493
Marke
TRODAT

Technische Daten

AusführungAbmessung der Stempelfläche: 56 x 33 mm
Ausführung des Inhalts (Packung)2 St./Pack.
Ausführung des Stempelfarbenzusatzesohne Öl
Farbeblau / rot
Größe der Stempelfläche56 x 33 mm (B x H)
HauptmerkmaleVerwendung für Produkt: 5460, 5460L
Inhalt2
Schreibfarbe des Stempelsblau/rot
Verwendung für Produkt5460, 5460L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Abmessung der Stempelfläche: 56 x 33 mm (B x H) · Ausführung des Inhalts (Packung): 2 St./Pack. · Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: ohne Öl · Schreibfarbe des Stempels: blau/rot · Verwendung für Produkt: 5460, 5460L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente