Frässt. HM RBF0618 Alu 6mm 6x18mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307714
EAN: 4317784144100
Herstellernummer: 4317784144100
FORMAT
Frässt. HM RBF0618 Alu 6mm 6x18mm FORMAT
Inkl. Steuern: 29,57 € VE 1 Stück Netto 24,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung Alu Frässt. HM RBF0618 Alu 6mm 6x18mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form RBF 0618
Schaft-Ø (mm) 6
Radius (mm) 1,5
Kopflänge (mm) 18
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen