Dia-Schleifstift Kugelf. 12x 6 mm D126 Pferd

Artikelnummer: Z00307942
EAN: 4007220258965
Herstellernummer: DKU-A12,0 /6D126
Pferd
Dia-Schleifstift Kugelf. 12x 6 mm D126 Pferd
Inkl. Steuern: 43,91 € VE 1 Stück Netto 36,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamant-Schleifstift, Kugelform, Rüggeberg Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung: D 126 - mittel (nach FEPA-Norm). Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Diamantstifte werden zur Bearbeitung von Hartmetall und Keramik - vor- und fertig gesintert - eingesetzt. Folgende weitere Einsatzgebiete sind: Bearbeitung von GFK und artverwandten Werkstoffen, Grafit, Ferrit, Guss, Glas sowie bedingt auch für Nichteisenmetalle. Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen. Attribute: Gesamtlänge: 60 mm, Ø: 12 mm, Schaft-Ø: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stein bedingt geeignet
Gesamtlänge (mm) 60
Ø (mm) 12
Kunststoff GFK Holz empfohlen
Schaft-Ø (mm) 6
Guss empfohlen
HM empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen