Frässt. HM KUD 0605 4 6mm 6x 5,4mm Pferd

Artikelnummer: Z00307617
EAN: 4007220046845
Herstellernummer: KUD 0605/6 4
Frässt. HM KUD 0605 4 6mm 6x 5,4mm Pferd
Inkl. Steuern: 28,05 € VE 1 Stück Netto 23,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: KUD 0605 , Gesamtlänge: 45 mm, Kopflänge: 5,4 mm, Kopf-Ø: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 45
Form KUD 0605
Kopflänge (mm) 5,4
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen