Frässt. HM KUD 0807 4 6mm 8x 7 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307618
EAN: 4007220046906
Herstellernummer: KUD 0807/6 4
Pferd
Frässt. HM KUD 0807 4 6mm 8x 7 mm Pferd
Inkl. Steuern: 32,15 € VE 1 Stück Netto 27,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: KUD 0807 , Gesamtlänge: 47 mm, Kopflänge: 7,0 mm, Kopf-Ø: 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 47
Form KUD 0807
Kopflänge (mm) 7,0
Kopf-Ø (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen