Frässt. HM KUD 1009 4 6mm 10x 9 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307619
EAN: 4007220046975
Herstellernummer: KUD 1009/6 4
Frässt. HM KUD 1009 4 6mm 10x 9 mm Pferd
Inkl. Steuern: 33,64 € VE 1 Stück Netto 28,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: KUD 1009 , Gesamtlänge: 49 mm, Kopflänge: 9,0 mm, Kopf-Ø: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 49
Form KUD 1009
Kopflänge (mm) 9,0
Kopf-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen