Frässt. HM KUD 1210 3 6mm 12x10,8mm Pferd

Artikelnummer: Z00307615
EAN: 4007220047002
Herstellernummer: KUD 1210/6 3
Frässt. HM KUD 1210 3 6mm 12x10,8mm Pferd
Inkl. Steuern: 37,38 € VE 1 Stück Netto 31,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD, Zahnung 3, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: KUD 1210 , Gesamtlänge: 50 mm, Kopflänge: 10,8 mm, Kopf-Ø: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 50
Form KUD 1210
Kopflänge (mm) 10,8
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen