Frässt. HM KUD 1614 4 6mm 16x14,3mm Pferd

Artikelnummer: Z00307621
EAN: 4007220047170
Herstellernummer: KUD 1614/6 4
Pferd
Frässt. HM KUD 1614 4 6mm 16x14,3mm Pferd
Inkl. Steuern: 63,71 € VE 1 Stück Netto 53,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: KUD 1614 , Gesamtlänge: 54 mm, Kopflänge: 14,3 mm, Kopf-Ø: 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 54
Form KUD 1614
Kopflänge (mm) 14,3
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen