Frässt. HM TRE 0610 5 6mm 6x10 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307666
EAN: 4007220048801
Herstellernummer: TRE 0610/6 5
Pferd
Frässt. HM TRE 0610 5 6mm 6x10 mm Pferd
Inkl. Steuern: 32,27 € VE 1 Stück Netto 27,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Tropfenform TRE, Zahnung 5, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: TRE 0610 , Gesamtlänge: 50 mm, Kopflänge: 10 mm, Kopf-Ø: 6 mm, Radius: 2,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 50
Form TRE 0610
Radius (mm) 2,8
Kopflänge (mm) 10
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen