Frässt. HM TRE 0813 4 6mm 8x13 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307662
EAN: 4007220048917
Herstellernummer: TRE 0813/6 4
Frässt. HM TRE 0813 4 6mm 8x13 mm Pferd
Inkl. Steuern: 44,21 € VE 1 Stück Netto 37,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Tropfenform TRE, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: TRE 0813 , Gesamtlänge: 53 mm, Kopflänge: 13 mm, Kopf-Ø: 8 mm, Radius: 3,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 53
Form TRE 0813
Radius (mm) 3,7
Kopflänge (mm) 13
Kopf-Ø (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen