Frässt. HM TRE 1220 4 6mm 12x20 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307664
EAN: 4007220049006
Herstellernummer: TRE 1220/6 4
Pferd
Frässt. HM TRE 1220 4 6mm 12x20 mm Pferd
Inkl. Steuern: 58,46 € VE 1 Stück Netto 49,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Tropfenform TRE, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: TRE 1220 , Gesamtlänge: 60 mm, Kopflänge: 20 mm, Kopf-Ø: 12 mm, Radius: 5,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 60
Form TRE 1220
Radius (mm) 5,0
Kopflänge (mm) 20
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen