Frässt. HM TRE 1625 4 6mm 16x25 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307665
EAN: 4007220049136
Herstellernummer: TRE 1625/6 4
Pferd
Frässt. HM TRE 1625 4 6mm 16x25 mm Pferd
Inkl. Steuern: 76,52 € VE 1 Stück Netto 64,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Tropfenform TRE, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: TRE 1625 , Gesamtlänge: 65 mm, Kopflänge: 25 mm, Kopf-Ø: 16 mm, Radius: 6,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 65
Form TRE 1625
Radius (mm) 6,5
Kopflänge (mm) 25
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen