Frässt. HSS F 1614 3 6mm 16x14,3mm Pferd

Artikelnummer: Z00307823
EAN: 4007220059173
Herstellernummer: HSS F1614/6 3
Pferd
Frässt. HSS F 1614 3 6mm 16x14,3mm Pferd
Inkl. Steuern: 27,16 € VE 1 Stück Netto 22,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform F, Zahnung 3 Attribute: Form: F 1614 , Gesamtlänge: 54 mm, Kopflänge: 14,3 mm, Kopf-Ø: 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 54
Form F 1614
Kopflänge (mm) 14,3
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen