Frässt. HSS O 1625 3 6mm 16x25 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307816
EAN: 1234
Herstellernummer: HSS O1625/6 3
Frässt. HSS O 1625 3 6mm 16x25 mm Pferd
Inkl. Steuern: 27,16 € VE 1 Stück Netto 22,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Tropfenform O, Zahnung 3 Attribute: Form: O 1625 , Gesamtlänge: 65 mm, Kopflänge: 25 mm, Kopf-Ø: 16 mm, Radius: 6,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 65
Form O 1625
Radius (mm) 6,5
Kopflänge (mm) 25
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen