Kleinfrässt.HM TRE 0610 53mm 6x10 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307766
EAN: 4007220050026
Herstellernummer: TRE 0610/3 5
Pferd
Kleinfrässt.HM TRE 0610 53mm 6x10 mm Pferd
Inkl. Steuern: 18,42 € VE 1 Stück Netto 15,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Tropfenform TRE, Zahnung 5, Rüggeberg Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø Attribute: Form: TRE 0610 , Gesamtlänge: 40 mm, Kopflänge: 10 mm, Kopf-Ø: 6 mm, Radius: 2,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 40
Form TRE 0610
Radius (mm) 2,8
Kopflänge (mm) 10
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen