PFERD Pferd Schleifstiftsatz Edelkorund, Schaft-Ø 6mm, Härte O

Artikelnummer: Z00307892
EAN: 4007220114469
Herstellernummer: 33920131
PFERD Pferd Schleifstiftsatz Edelkorund, Schaft-Ø 6mm, Härte O
Brutto Set-Preis 21,82 € Netto 18,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd Schleifstiftsatz Edelkorund, Schaft-Ø 6mm, Härte O

Anwendung:

        
  • Entfernen von Graten an Stahlgussteilen
  •     
  • Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung
  •     
  • Beischleifen von Konturen
  •     
  • Die Härte O ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahlbauteilen geeignet.
  •     
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar
  •     
  • Schleifstifte der Härte O erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s
  •     
  • Als Werkzeugantriebe eignen sich Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer

Ausführung:

        
  • Edelkorundgemisch dunkelrot/weiß Härte O     
              
    • Kornart: AR
    •         
    • Korngröße: grob
    •         
    • keramische Bindung 5 V
    •     
        
  •     
  • universell einsetzbar
  •     
  • formstabil und kantenfest
  •     
  • empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-50 m/s

Lieferumfang:

        
  • Enthalten 10 Schleifstifte mit Schaftdurchmesser 6 mm in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen
  •     
  • Zylinderform:     
              
    • 1x ZY 1013
    •         
    • 1x ZY 1320
    •         
    • 1x ZY 2006
    •         
    • 1x  ZY 2013
    •         
    • 1x ZY 2025
    •     
        
  •     
  • Kugelform:     
              
    • 1x KU 16
    •     
        
  •     
  • Walzenrundform:     
              
    • 1x WR 2025
    •     
        
  •     
  • Kegelform:     
              
    • 1x KE 2032
    •         
    • 1x KE 2020 
    •     
        
  •     
  • Spitzbogenform:     
              
    • 1x SP 1320
    •     
        

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Guss bedingt geeignet
Stahl empfohlen
INOX bedingt geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]