PROJAHN Fraeskrone SDS-max 55x550 mm

Artikelnummer: Z00006042
EAN: 4000146805558
Herstellernummer: 818055550
PROJAHN Fraeskrone SDS-max 55x550 mm
Inkl. Steuern: 204,00 € VE 1 Stück Netto 171,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Beton Fräskrone

  • Einstückiges robustes Durchbruchwerkzeug für effizientes Bohren im Bereich von 40 bis 80 mm Ø
  • Exaktes, punktgenaues Anbohren und rascher Bohrfortschritt durch den mit meisselförmigen Hartmetall-Zähnen und einer Zentrierspitze ausgestatteten Bohrerkopf
  • Verbesserte Bohrleistung in Eisenarmierung
  • Die kurze Spirale mit großvolumigen Bohrmehlnuten ermöglicht problemlose Bohrmehlabfuhr und reduziert Abrieb und Vibration
  • Es entsteht ein gerades, rundes Bohrloch mit flachem Bohrgrund
  • Bohrlochtiefe bis Schaftende variabel, Ausmeißeln des Bohrkerns entfällt durch Ausbohren des Gesamtquerschnittes in einem Arbeitsgang
  • Effiziente Handhabung durch einstückige Werkzeugkonstruktion, Montage von Adaptern und Zentrierbohrern entfällt
  • Zur Verwendung in Bohrhämmern der neuen leistungsstarken Generation mit SDS-max Aufnahme
  • Andere Schaftausführungen auf Anfrage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 550
Ø 55,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen