Hartmetallfräser, Form D Kugel d1 9.6 mm, Schaftd. 6.0 mm HD-Verzahnung

Artikelnummer: Z00007708
EAN: 4000146018231
Herstellernummer: 700456096
Hartmetallfräser, Form D Kugel d1 9.6 mm, Schaftd. 6.0 mm HD-Verzahnung
Inkl. Steuern: 14,08 € VE 1 Stück Netto 11,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Frässtifte

  • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauart/Type hartgelöted/brazed
Kopf-/HeadØ 9,6
Kopf-/Head-L 19,0
Schaft/Shank-Ø 6
L 64

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen